Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Armstulpen TEGERA 72, Kat. II, schwarz, Gr. 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Artikel-Nr.:
     4012-1360986
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     72-9
EAN/GTIN:
     7340118341170
Suchbegriffe:
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Hygienehandschuhe
Lebensmittelhandschuh
Armschutz mit Schnittbeständigkeit Klasse D. 10-g-Strick mit CRF®-Technologie, Polyester, Spandex, Basalt- und Stahlfasergarn. Für allgemeine Arbeiten. Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen. Mit einzigartiger Handschlaufe für guten Sitz und einfaches An- und Ausziehen der Handschuhe. Für vollen Schutz zusammen mit geeigneten Handschuhen verwenden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Armschützer
Marke:
TEGERA®
Modell:
72
Größe:
9
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Farbe:
schwarz
Gauge:
10
Material:
Polyethylen (HPPE), Polyester (PES), Basaltfaser
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 7,01*
€ 7,01*
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 8,51*
Lager 4012
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 6,17*
€ 8,67*
6
€ 4,90*
ab € 6,68*
€ 9,19*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,52*
€ 9,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 52,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
72-8
ab € 6,15*
Ähnlich
Tegera
72-10
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.