| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-136719 Herst.-Nr.: 26 12 200 SB EAN/GTIN: 4003773010883 |
| |
|
| | |
| Flachrundzange, gerade (Storchschnabelzange) Nr. 26 12 200 • Kopf poliert • Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen • Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet • DIN ISO 5745 • Flach-runde, lange, spitze Backen • Greifflächen gezahnt • M it Schneiden (Härte ca. 61 HRC) für weichen, mittelharten und harten Draht Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 200 mm | Schneid-Ø mittel: | 3,2 mm | Schneid-Ø hart: | 2,2 mm | Markenname: | KNIPEX | Herstellername: | KNIPEX-Werk | Herstellerartikelnummer: | 26 12 200 SB | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, spitzzange knipex, elektronik flachzange, spitzzange gebogen, 4003773010883, Zange, Zangen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 17,29* | € 21,92* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 17,55* | € 22,09* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,83* | € 22,59* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 16,83* | € 22,60* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,86* | € 24,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|