Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Kombinationszange 180mm Nr.0202 SB Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Kombinationszange 180mm Nr.0202 SB Knipex
Kraft-Kombinationszange 180mm Nr.0202 SB Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-136731
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     02 02 180 SB
EAN/GTIN:
     4003773010517
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kraft-Kombizange Nr. 02 02

• Kopf poliert
• Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen
• Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
• DIN ISO 5746
• Schneiden induktiv gehärtet, 63 HRC

Hinweis: 35 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber herkömmlichen Kombizangen gleicher Länge.


* SB-verpackt.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
180* mm
Schneid-Ø hart:
2,5 mm
Schneid-Ø Piano:
2 mm
SB-verpackt:
Ja
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
02 02 180 SB
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
6
Frei Haus
ab € 15,31*
€ 20,07*
5 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 14,84*
€ 20,98*
Lager 4012
1
1
€ 6,90*
ab € 14,94*
€ 21,02*
8 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 16,73*
€ 23,47*
1
€ 5,00*
ab € 16,80*
€ 23,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
02 02 180
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.