Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9700 Tool Rebel Werkstattwagen 1, 94-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
9700 Tool Rebel Werkstattwagen 1, 94-teilig
Artikel-Nr.:
     4012-1377424
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05150130001
EAN/GTIN:
     4013288225085
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Schubladenschrank Einlagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Exklusiver Werkstattwagen im Tool Rebel Design. 5 flache und 2 hohe Schubladen sorgen für eine effiziente, mobile Organisation von Werkzeug und Material. Extrem robuste Ausführung durch eine doppelwandige Ausführung und die komplett geschweißte Konstruktion des gesamten Korpus. Für den täglichen harten Werkstatteinsatz. Bestückt mit 4 Wera Schaumstoffeinlagen: 9710 Schaumstoffeinlage Schraubendreher Set 1, 9720 Schaumstoffeinlage 8000 A Zyklop Knarren Set 1, 9731 Schaumstoffeinlage 6003 Joker Ringmaulschlüssel Set 1, 9740 Schaumstoffeinlage Winkelschlüssel Set 1.
Weitere Informationen:
Number of arbors:
-
Number of saws:
-
Number of multifunctional tools:
-
Number of hammers:
-
Number of chisels and punches:
-
Number of tommy bars:
-
Number of ratchets:
-
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, schubladenschrank einlagen, 7-Schubladen, hohe-Traglast, inklusive-Werkzeugsortiment, Montagewagen, robuste-Ausführung, Schaumstoffeinlage, Schubladen-Verriegelung
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.518,77*
€ 1.578,68*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.533,69*
€ 1.593,60*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.593,29*
€ 1.659,81*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.609,00*
€ 1.684,78*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.638,23*
€ 1.704,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.593,60*
€ 1.896,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.577,26*
€ 1.876,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.544,58*
€ 1.838,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.533,69*
€ 1.825,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05150101001
ab € 76,23*
Zubehör
Wera
05150102001
ab € 67,00*
Zubehör
Wera
05150103001
ab € 86,38*
Zubehör
Wera
05150104001
ab € 76,32*
Zubehör
Wera
05150110001
ab € 173,35*
Zubehör
Wera
05150111001
ab € 135,44*
Zubehör
Wera
05150112001
ab € 198,94*
Zubehör
Wera
05150113001
ab € 101,83*
Zubehör
Wera
05150120001
ab € 184,62*
Zubehör
Wera
05150121001
ab € 188,29*
Zubehör
Wera
05150122001
ab € 141,76*
Zubehör
Wera
05150140001
ab € 71,06*
Zubehör
Wera
05150150001
ab € 109,49*
Zubehör
Wera
05150180001
ab € 79,52*
Zubehör
Wera
05150181001
ab € 70,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.