Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe TEGERA Infinity 8802, Kat. II, gelb/schwarz, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4012-1378293
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8802-7
EAN/GTIN:
     7340118318851
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Bequemer Präzisionshandschuh mit hervorragendem Fingerspitzengefühl für Arbeiten in fettiger und öliger Umgebung. Ultraleicht dank 18-gg-Strick. Doppelt beschichtete Knöchel und Handfläche mit Mikroschaumbeschichtung für besseren Grip. Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C. Anatomisch geformt sowie Dermatest- und Öko-Tex-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Hitzeschutzhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
8802
Größe:
7
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Eigenschaft:
fettbeständig
Gauge:
18
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
6
€ 2,90*
ab € 2,69834*
€ 3,74834*
11 Tage
unbekannt
6
€ 4,99*
ab € 3,50*
€ 4,76*
Lager 4012
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 3,62*
€ 5,01*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 5,04*
30 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 5,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paar
ab 12 Paar
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paar
ab 30 Paar
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paar
ab 96 Paar
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 30,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8802-5
ab € 3,64*
Ähnlich
Ejendals
8802-6
ab € 3,41*
Ähnlich
Ejendals
8802/11
ab € 2,76*
Ähnlich
Ejendals
8802
ab € 2,76*
Ähnlich
Ejendals
8802
ab € 3,11*
Ähnlich
Ejendals
8802
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.