Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe TEGERA 7798 Dynamic Strength, Kat. II, gelb/schwarz, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Ejendals Tegera® Dynamic Strength 7798 Winterhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® Dynamic Strength 7798 Winterhandschuh
Artikel-Nr.:
     4012-1378879
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7798-8
EAN/GTIN:
     7340118347097
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Lederhandschuh, dick gefüttert, 0,7 mm Vollnarben Ziegenleder von Spitzenqualität, Spandex, Fleece, Thinsulate™ 40g, Cat. II, verstärkter Zeigefinger, signalfarbe, touchscreen geeignet, wasserdicht, Reflex, für allgemeine Arbeiten
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kälteschutzhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
7798
Größe:
8
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Eigenschaft:
flüssigkeitsdicht
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 21,86*
€ 28,84*
13 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 21,23*
€ 28,86*
11 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 22,38*
€ 29,72*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,65*
€ 33,20*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 27,21*
€ 36,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 28,84*
€ 34,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,53*
€ 32,76
pro Paar
ab 12 Paar
€ 27,08*
€ 32,23
pro Paar
ab 18 Paar
€ 26,71*
€ 31,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,02*
€ 30,96
pro Paar
ab 24 Paar
€ 25,74*
€ 30,63
pro Paar
ab 30 Paar
€ 25,47*
€ 30,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,86*
€ 26,01
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 173,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7798-10
ab € 21,28*
Ähnlich
Ejendals
7798-11
ab € 21,31*
Ähnlich
Ejendals
7798-7
ab € 21,30*
Ähnlich
Ejendals
7798-9
ab € 21,40*
Ähnlich
Ejendals
7798-12
ab € 21,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.