Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe TEGERA 804, Kat. II, blau/grau/schwarz, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Tegera® 804
Tegera® 804
Artikel-Nr.:
     4012-1378913
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     804-9
EAN/GTIN:
     7340118396071
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
ATEX-Handschuh für Arbeiten in ATEX-geschützten Bereichen. Schnittbeständigkeit Klasse C dank TEGERA® CRF-Technologie und ESD-zertifiziert. Mit Touchscreen-Funktionalität, für einen nahtlosen Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben, ohne den Handschuh ausziehen zu müssen. Aus dünner 18-gg-Faser für maximales Fingerspitzengefühl. Dreiviertel beschichtet für zusätzlichen Grip und Schutz in öligen und nassen Bereichen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
804
Größe:
9
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Eigenschaft:
antistatisch
Gauge:
18
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,56*
€ 12,85*
Lager 4012
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 9,60*
€ 13,21*
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 10,60*
€ 14,78*
6 Tage
18
6
€ 6,95*
ab € 11,07*
€ 14,95*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 13,21*
€ 15,72
pro Paar
ab 12 Paar
€ 12,83*
€ 15,27
pro Paar
ab 24 Paar
€ 12,62*
€ 15,02
pro Paar
ab 30 Paar
€ 11,93*
€ 14,20
pro Paar
ab 48 Paar
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paar
ab 60 Paar
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paar
ab 96 Paar
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paar
ab 120 Paar
€ 11,02*
€ 13,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,60*
€ 11,42
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 79,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
804-10
ab € 9,59*
Ähnlich
Ejendals
804-11
ab € 9,60*
Ähnlich
Ejendals
804-6
ab € 9,59*
Ähnlich
Ejendals
804-7
ab € 9,56*
Ähnlich
Ejendals
804-8
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.