Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe TEGERA 804, Kat. II, blau/grau/schwarz, Gr. 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Tegera® 804
Tegera® 804
Artikel-Nr.:
     4012-1378910
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     804-6
EAN/GTIN:
     7340118395807
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATEX-Handschuh für Arbeiten in ATEX-geschützten Bereichen. Schnittbeständigkeit Klasse C dank TEGERA® CRF-Technologie und ESD-zertifiziert. Mit Touchscreen-Funktionalität, für einen nahtlosen Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben, ohne den Handschuh ausziehen zu müssen. Aus dünner 18-gg-Faser für maximales Fingerspitzengefühl. Dreiviertel beschichtet für zusätzlichen Grip und Schutz in öligen und nassen Bereichen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
804
Größe:
6
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Eigenschaft:
antistatisch
Gauge:
18
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,57*
€ 12,73*
Lager 4012
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 9,61*
€ 13,06*
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 10,60*
€ 14,56*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 12,02*
€ 16,54*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 13,06*
€ 15,54
pro Paar
ab 12 Paar
€ 12,70*
€ 15,11
pro Paar
ab 24 Paar
€ 12,50*
€ 14,88
pro Paar
ab 30 Paar
€ 11,82*
€ 14,07
pro Paar
ab 48 Paar
€ 11,66*
€ 13,88
pro Paar
ab 60 Paar
€ 11,26*
€ 13,40
pro Paar
ab 96 Paar
€ 11,14*
€ 13,26
pro Paar
ab 120 Paar
€ 11,02*
€ 13,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,61*
€ 11,44
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 78,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
804-10
ab € 9,56*
Ähnlich
Ejendals
804-11
ab € 9,57*
Ähnlich
Ejendals
804-7
ab € 9,57*
Ähnlich
Ejendals
804-8
ab € 9,57*
Ähnlich
Ejendals
804-9
ab € 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.