Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe TEGERA Infinity 8801, Kat. II, gelb/schwarz, Gr. 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
TEGERA Handschuh 8801 INFINITY, Nitril Gr. 6
TEGERA Handschuh 8801 INFINITY, Nitril Gr. 6
TEGERA Handschuh 8801 INFINITY, Nitril Gr. 6
TEGERA Handschuh 8801 INFINITY, Nitril Gr. 6
Artikel-Nr.:
     4012-1379119
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8801-6
EAN/GTIN:
     7340118318660
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Geschmeidiger Arbeitshandschuh aus 15-gg-Strick mit ultraweicher Nitrilschaum-Beschichtung für optimalen Grip auf trockenen Oberflächen. Atmungsaktive Materialien für ganztägigen Komfort. Schutz vor Kontaktwärme bis 100 °C. Die breite Auswahl an Größen gewährleistet eine optimale Passform für jeden. Hautfreundlich mit Derma-Test- und Öko-Tex-Zertifikat.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Hitzeschutzhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
8801
Größe:
6
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Eigenschaft:
hitzebeständig
Gauge:
15
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 2,61*
€ 4,05*
5 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 2,79*
€ 4,38*
Lager 4012
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 2,99*
€ 4,44*
6 Tage
44
12
€ 6,90*
ab € 3,39*
€ 4,88*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 5,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 26,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8801-11
ab € 2,60*
Ähnlich
Ejendals
8801-5
ab € 2,60*
Ähnlich
Tegera
8801-10
ab € 2,24*
Ähnlich
Tegera
8801-7
ab € 2,59*
Ähnlich
Tegera
8801-8
ab € 2,24*
Ähnlich
Tegera
8801-9
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.