Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Südlohn Kippbehälter 4A 600 l B1095xT1485xH865 mm RAL2000 Tragkraft 1000kg mit Abrollsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Südlohn Kippbehälter 4A 600 l B1095xT1485xH865 mm RAL2000 Tragkraft 1000kg mit Abrollsystem
Bauer Südlohn Kippbehälter 4A 600 l B1095xT1485xH865 mm RAL2000 Tragkraft 1000kg mit Abrollsystem
Bauer Südlohn Kippbehälter 4A 600 l B1095xT1485xH865 mm RAL2000 Tragkraft 1000kg mit Abrollsystem
Bauer Südlohn Kippbehälter 4A 600 l B1095xT1485xH865 mm RAL2000 Tragkraft 1000kg mit Abrollsystem
Bauer Südlohn Kippbehälter 4A 600 l B1095xT1485xH865 mm RAL2000 Tragkraft 1000kg mit Abrollsystem
Bauer Südlohn Kippbehälter 4A 600 l B1095xT1485xH865 mm RAL2000 Tragkraft 1000kg mit Abrollsystem
Artikel-Nr.:
     4012-1382623
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4A 600 L RAL 2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Kippbehälter, Typ 4A, mit Abrollsystem

• Wanne: aus Stahlblech mit umlaufendem Randprofil
• Grundrahmen: aus Stahl mit Einfahrtaschen
• Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen
• Drei automatische Entriegelungspunkte zum versetzten Abkippen über dem Container
• Beim Einfahren automatisch schließende und beim Absetzen automatisch wieder öffnende Abrutschsicherung (von den Gabelzinken)
• Günstiger Lastschwerpunkt

Hinweis: Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar. Passende Deckel optional lieferbar.
Weitere Informationen:
Typ:
4A 600
Farbe:
RAL 2000
Oberfläche:
lackiert
Volumen:
0,60 m³
Maße B x T x H:
1095 x 1485 x 865 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
640 x 200 x 91 mm
Tragkraft:
1000 kg
Gewicht:
161 kg
Herstellername:
Bauer GmbH
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 866,65*
€ 928,22*
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 863,64*
€ 928,24*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 850,70*
€ 928,27*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 887,79*
€ 946,67*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 899,49*
€ 963,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,24*
€ 1.104,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,64*
€ 1.095,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 900,52*
€ 1.071,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,98*
€ 1.051,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,64*
€ 1.027,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
D4A600
ab € 183,03*
Zubehör
Bauer
Deckel für 4A 600
ab € 199,86*
Zubehör
Bauer
Deckel für 4A 900
ab € 228,29*
Zubehör
Bauer
Deckel für 4A 1200
ab € 228,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.