Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Container 2 SL 480x600x395


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAU Container 2 SL 480x600x395
RAU Container 2 SL 480x600x395
RAU Container 2 SL 480x600x395
RAU Container 2 SL 480x600x395
RAU Container 2 SL 480x600x395
RAU Container 2 SL 480x600x395
Artikel-Nr.:
     4012-1383777
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-USDL-2-2A.11
EAN/GTIN:
     4040376211743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubladenblock
Unterbaucontainer für Serie adlatus 150 und 300

• Nicht nachrüstbar
• Montage: werksseitig rechtsbündig
• Schubladen: Größe M, Tragkraft: 35 kg, Auszug: ca. 90 %
• Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln
• Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau


Hinweis: Bitte beachten Sie das beigefügte Wareneingangsprotokoll des Herstellers Rau.
Weitere Informationen:
Abb.:
(2) nur für Serie 300
Maße B x T x H:
480 x 600 x 395 mm
Schubladen Fronthöhe:
1x 150, 1x 180 mm
Schubladen-Innenmaße B x T:
390 x 560 mm
Herstellername:
Rau GmbH
Herstellerartikelnummer:
08 USDL-2-2A.11
Markenname:
RAU
Made in Germany:
ja
Lieferbedingungen:
5T
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,25*
€ 323,61*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,33*
€ 323,61*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,94*
€ 338,22*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,94*
€ 343,82*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 290,96*
€ 348,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,61*
€ 385,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,77*
€ 379,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,83*
€ 354,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,44*
€ 351,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,33*
€ 318,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 7,72*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 22,31*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-60-90
ab € 14,87*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 10,41*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-60-90
ab € 9,27*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 27,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.