Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Container 2 SL 480x600x395


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAU Container 2 SL 480x600x395
RAU Container 2 SL 480x600x395
RAU Container 2 SL 480x600x395
RAU Container 2 SL 480x600x395
RAU Container 2 SL 480x600x395
RAU Container 2 SL 480x600x395
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1383777
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-USDL-2-2A.11
EAN/GTIN:
     4040376211743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubladenblock
Unterbaucontainer für Serie adlatus 150 und 300

• Nicht nachrüstbar
• Montage: werksseitig rechtsbündig
• Schubladen: Größe M, Tragkraft: 35 kg, Auszug: ca. 90 %
• Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln
• Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau


Hinweis: Bitte beachten Sie das beigefügte Wareneingangsprotokoll des Herstellers Rau.
Weitere Informationen:
Abb.:
(2) nur für Serie 300
Maße B x T x H:
480 x 600 x 395 mm
Schubladen Fronthöhe:
1x 150, 1x 180 mm
Schubladen-Innenmaße B x T:
390 x 560 mm
Herstellername:
Rau GmbH
Herstellerartikelnummer:
08 USDL-2-2A.11
Markenname:
RAU
Made in Germany:
ja
Lieferbedingungen:
5T
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,31*
€ 318,67*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,43*
€ 318,67*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,03*
€ 334,58*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,05*
€ 340,72*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 291,42*
€ 346,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,67*
€ 379,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,98*
€ 365,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 303,91*
€ 361,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,11*
€ 348,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 290,91*
€ 346,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 289,46*
€ 344,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,76*
€ 342,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,31*
€ 308,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 7,73*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 22,39*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-60-90
ab € 14,79*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 10,41*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-60-90
ab € 9,26*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 27,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.