Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werktisch adlatus Melamin2000x1000x720-1120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RAU Werktisch adlatus Melamin2000x1000x720-1120mm
RAU Werktisch adlatus Melamin2000x1000x720-1120mm
RAU Werktisch adlatus Melamin2000x1000x720-1120mm
RAU Werktisch adlatus Melamin2000x1000x720-1120mm
RAU Werktisch adlatus Melamin2000x1000x720-1120mm
Artikel-Nr.:
     4012-1383783
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-WT-200-100-M
EAN/GTIN:
     4040376213136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Hub-Arbeitstisch
Werktisch, Serie adlatus 300, Melamin-Platte

• Mit Melamin-Platte: Stärke: 22 mm
• Flächenlast: max. 300 kg
• Funktionsunterbau: mit Hubsäulen (Prüfung gem. EN 60335-1) inklusive Steuereinheit, Anschlusskabel und Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster
• Verstellweg: 38 mm/s (ohne Zuladung)
• Einschaltdauer: 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast)
• Stromverbrauch im Standby-Modus: nur 0,1 W
• Kompletter Rahmen: zur Aufnahme der Arbeitsplatte
• Kufen: mit Nivellierfüßen
• Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.


Hinweis: Bitte beachten Sie das beigefügte Wareneingangsprotokoll des Herstellers Rau.
Weitere Informationen:
Maße B x T x H:
2000 x 1000 x 720–1120 mm
Herstellername:
Rau GmbH
Herstellerartikelnummer:
08 WT-200-100-M
Markenname:
RAU
Made in Germany:
ja
Lieferbedingungen:
5T
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.106,92*
€ 1.206,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.088,19*
€ 1.206,34*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.146,80*
€ 1.271,50*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.176,56*
€ 1.272,04*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.156,74*
€ 1.291,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.206,33*
€ 1.435,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.204,01*
€ 1.432,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.169,26*
€ 1.391,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.143,09*
€ 1.360,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.106,92*
€ 1.317,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 136,30*
Zubehör
Rau
08-AKKUBOX
ab € 211,54*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,49*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 130,21*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 219,93*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 72,52*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,42*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 124,31*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 127,14*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 93,08*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 98,50*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 104,81*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 41,08*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 44,13*
Zubehör
Rau
E-KES1800.10
ab € 46,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.