Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissäge MKAS 355 Fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissäge MKAS 355 Fein
Metallkreissäge MKAS 355 Fein
Metallkreissäge MKAS 355 Fein
Metallkreissäge MKAS 355 Fein
Metallkreissäge MKAS 355 Fein
Artikel-Nr.:
     4012-1391676
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72365460000
EAN/GTIN:
     4014586894447
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Metallkreissäge MKAS 355

Trennt schnell und präzise bei maximalem Arbeitsfortschritt und minimaler Nacharbeit. Bis zu 100 % funkenfrei – Kaltschnitt für sicheres Arbeiten ohne Staub.
Produkteigenschaften:
• Winkeleinstellung von 0-45° für Gehrungsschnitte
• Schnellspannvorrichtung für Tischklemme
• Tiefenanschlag
• Späneauffangbehälter
• Totmannschalter
Lieferumfang: Maschine, zusätzliche Kohlebürsten, Sägeblatt Ø 355 x 2,2 x 25,4 mm 66Z (für Baustahl), Kombischlüssel Innensechskant/Kreuzschlitz (6 mm/PH2), Innensechskantschlüsse 8 mm

Weitere Informationen:
Leistung:
1800 W
Spannung:
230 V
Marke:
Fein
Leerlaufdrehzahl:
1300 min-1
Sägeblatt-Ø:
355 mm
Gehrungswinkel links:
90/45 °
Schnittbereich 90° Rohr:
100 mm
Schnittbereich 90° Hohlprofil (rechteckig/quadratisch):
120 x 120 mm
Schnittbereich 45° Rohr:
90 mm | 90,00 mm
Schnittbereich 45° Hohlprofil (rechteckig/quadratisch):
90 mm | 90,00 mm
Gewicht:
24,4 kg
Herstellername:
C. & E. Fein GmbH
Herstellerartikelnummer:
72365460000
Markenname:
Fein
Weitere Suchbegriffe: Kaltkreissäge, Metallkreissäge, Eisensägeblatt, Metallsägeblatt, kaltkreissäge, 01270190, 4001270190, Fein, Handkreissäge, Kreissäge, Metallhandkreissäge, Säge
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 6,90*
ab € 543,89*
€ 590,59*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 554,80*
€ 591,28*
5 Tage
9
€ 8,90*
ab € 558,83*
€ 596,77*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 563,45*
€ 600,95*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 587,05*
€ 625,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,31*
€ 744,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,94*
€ 740,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,40*
€ 714,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,25*
€ 704,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,05*
€ 698,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.