Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Wäschel Sisal 5 mm a 30 m natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PÖSAMO Wäschel Sisal 5 mm a 30 m natur
PÖSAMO Wäschel Sisal 5 mm a 30 m natur
PÖSAMO Wäschel Sisal 5 mm a 30 m natur
Artikel-Nr.:
     5417B-161405
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645008784
EAN/GTIN:
     4011645008784
Suchbegriffe:
Wäsche-Leine
Wäscheleine
wäscheleine 30m
wäsche leine
Sisal-Wäscheleine gedreht

Natürliche Hartfaser aus der Agave-Pflanze, festes Griffverhalten, UV-stabilisiert, bei Nässe erhöht sich die Festigkeit.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Hersteller:
PÖSAMO
Länge:
30
Gewicht:
235
Grundpreis:
Ja
Docke:
30 m
kg je Stück:
0,236
Artikel-Nr.:
1200300017
Farbe:
beigebraun
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Wäschel Sisal 5 mm a 30m natur
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 4,07*
€ 5,98*
7 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 5,99*
4 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 4,14*
€ 6,12*
2 Tage
25
15
€ 4,95*
ab € 4,91*
€ 6,38*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,88*
€ 6,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,12934* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.