Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Service-Mappe 554TB 290x420x100mm Plano


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Service-Mappe 554TB 290x420x100mm Plano
Service-Mappe 554TB 290x420x100mm Plano
Artikel-Nr.:
     4012-141990
Hersteller:
     Mungo
Herst.-Nr.:
     554TB
EAN/GTIN:
     8010904655413
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
plano werkzeugmappe
werkzeugtasche
Werkzeugmappe Service 554TB Technics

• Polyester
• Verschiedene Einstecktaschen
• 1 Einstecktasche DIN A4 mit Ringösenheftmechanik
• 1 großes Außenfach für Dokumente
• Elastikbänder für Feinmessgeräte
• Tragegriff

Weitere Informationen:
Länge außen:
420 mm
Breite außen:
290 mm
Höhe außen:
100 mm
Gewicht ca.:
995 g
Markenname:
PLANO
Herstellername:
Mungo s.r.l.
Herstellerartikelnummer:
554TB
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche polyester, 74040015, Arbeitsschutz, Auffanggurte, Höhensicherungsgeräte, Mappe, Plano, Servicemappe, Service-Mappe, Sicherungsgeräte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
32
€ 6,90*
ab € 23,62*
€ 31,56*
3 Tage
32
€ 7,90*
ab € 23,84*
€ 31,57*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,24*
€ 32,23*
€ 4,90*
ab € 23,49*
€ 32,48*
7 Tage
32
€ 4,95*
ab € 24,66*
€ 32,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plano
0513000NR
ab € 24,86*
Zubehör
Plano
05421NR
ab € 43,81*
Zubehör
Plano
05431NR
ab € 21,05*
Zubehör
Plano
05451NR
ab € 17,31*
Zubehör
Plano
05521NR
ab € 43,93*
Zubehör
Plano
05561NR
ab € 12,70*
Zubehör
Plano
05581NR
ab € 12,83*
Zubehör
Plano
05591NR
ab € 32,92*
Zubehör
Plano
19591ZR
ab € 17,80*
Zubehör
Plano
110E1NR
ab € 75,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.