Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Seil gefl. weiss/rot 10,0mm Ro.100m (250x200)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PE-Seil gefl. weiss/rot 10,0mm Ro.100m (250x200)
PE-Seil gefl. weiss/rot 10,0mm Ro.100m (250x200)
PE-Seil gefl. weiss/rot 10,0mm Ro.100m (250x200)
PE-Seil gefl. weiss/rot 10,0mm Ro.100m (250x200)
Artikel-Nr.:
     4682-4011645008494
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645008494
EAN/GTIN:
     4011645008494
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
PE-Seil gefl. weiss/rot 10,0mm Ro.100m (250x200)
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Polyester-Seil, Polyesterseil, Polyethylen-Seil, polyethylen seil, PE-Seil gefl. weiss/rot 10, 0mm Ro.100m (250x200);4011645008494
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
500
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,89*
2 Tage
600
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 0,89*
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 4,79*
ab € 0,70*
€ 0,90*
100
pro Meter
€ 4,90*
ab € 0,72*
€ 0,98*
Lager 4682
600
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,01*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 101,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.