Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Handschuh Diamond Black Skin C+G, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Honeywell Handschuh Diamond Black Skin C+G, Größe 11
Honeywell Handschuh Diamond Black Skin C+G, Größe 11
Honeywell Handschuh Diamond Black Skin C+G, Größe 11
Honeywell Handschuh Diamond Black Skin C+G, Größe 11
Honeywell Handschuh Diamond Black Skin C+G, Größe 11
Honeywell Handschuh Diamond Black Skin C+G, Größe 11
Artikel-Nr.:
     4012-1422952
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2332378/11
EAN/GTIN:
     3603835656656
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Schnittschutzhandschuh »Diamond Black Skin C&G B«

Zulassung/Norm: EN 420:2003, EN 388:2016
Eigenschaften:
• Handhabung von scharfkantigen Teilen in trockener oder öliger Umgebung
Schnittfest- und stichfest
• Strickstärke 18
• M it Dyneema® Diamond Technologie-Hochleistungsfaser in schwarz (ohne Stahl- oder Glasfaserverstärkungen)
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Glasindustrie, Stahl- und Metallindustrie
Material: Beschichtung: Nitrilschaum mit Sandfinish
Länge: 235 mm
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
11
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.2.B.
Herstellerartikelnummer:
2332378/11
Herstellername:
Honeywell Safety Products
Marke:
Honeywell
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, einmalhandschuh, Handschuh, Handschuhe, Schutzhandschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
60
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 72,63*
€ 84,80*
1 Tag
6
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 71,86*
€ 95,03*
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 87,55*
€ 108,93*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 95,72*
€ 119,52*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 84,80*
€ 100,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,63*
€ 86,43
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 848,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.