| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1228305 Herst.-Nr.: 3603835656656 EAN/GTIN: 3603835656656 |
| |
|
| | |
| Honeywell Schnittschutzhandschuh »Diamond Black Skin C&G B
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 420:2003, EN 388: 2016
- Handhabung von scharfkantigen Teilen in trockener oder öliger Umgebung
- Schnittfest- und stichfest
- Strickstärke 18
- Mit Dyneema® Diamond Technologie-Hochleistungsfaser in schwarz (ohne Stahl- oder Glasfaserverstärkungen)
- Länge: 235 mm
- Farbe: schwarz
Material: Beschichtung: Nitrilschaum mit Sandfinish
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Glasindustrie, Stahl- und Metallindustrie Weitere Informationen: | | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 4 | Schnittschutz ISO 13997: | Stufe B | Schnittschutzklasse: | B | PSA-Kategorie: | Kat. II | Durchstichfestigkeit: | Stufe 2 | Abriebfestigkeit: | Stufe 4 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Honeywell | Größe: | 11 | Länge: | 235 mm | Variante: | Skin | Normen: | EN 388, EN 420 | Schutz: | EN 388: 4X42B | Material: | Nitril / Textil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 72,63* | € 84,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 71,86* | € 95,03* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 87,55* | € 108,93* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 95,72* | € 119,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 10 Paar (ab € 8,755* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|