| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-142562 Herst.-Nr.: 0760CD EAN/GTIN: 4003008065664 |
| |
|
| | |
| Lötkolben MULTI TC • Power-Lötkolben mit Temperaturregelung • Der ERSA Multi-TC ist ein leistungsstarker, robuster, temperaturgeregelter Universallötkolben • Mit einem feinfühligen, direkt unter der innenbeheizten Lötspitze positioniertem Temperaturfühler • Erfasst die Ist-Temperatur in unmittelbarer Nähe der Lötstelle • Heizsystem kann somit sofort auf den Wärmeverlust reagieren und äußerst schnell nachheizen • Hohen, schnelle Anheizleistung mit innenliegendem PTC-Heizelement • Hoher wärmetechnische Wirkungsgrad • Große Auswahl von Lötspitzen und Einsätzen • Filigrane Anwendungen in der Elektronik • Auch für Anwendungsbereiche, bei denen Standard-Lötkolben bis 150 W Leistung Verwendung finden z. B. auch die klassische Bleiverglasung und die Tiffany-Technik • Verzicht auf einen schweren Netztransformator und die Verwendung einer wärmebeständigen Anschlussleitung eignet sich der ERSA Multi-TC besonders für den mobilen Einsatz im Service-, Wartungs- und Reparaturbereich • Kolben ist ausgestattet mit ERSADUR-Dauerlötspitze (0842CD) und einer Ablage (0A18) Technische Daten: Nennleistung (Watt): 75 Versorgungsspannung (Volt): 230 Anheizzeit in Sekunden: 34 s auf 280 °C Maximale Temperatur in °C: 450 Lötspitzenausführung: gerade Lötspitzenbeschichtung: Dauerlötspitze Lötspitzenform: meißelförmig Lötspitzendurchmesser in mm: 2,2 Lötspitzenserie: 832, 842 Ersatzheizkörper: E076100 Weitere Informationen: | | Marke: | Ersa | Herstellerartikelnummer: | 0760CD | Herstellername: | Ersa GmbH | Markenname: | Ersa | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,56* | € 172,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,55* | € 172,36* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 142,55* | € 175,49* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,03* | € 182,43* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,46* | € 185,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|