Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA Power-Lötkolben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERSA Power-Lötkolben
ERSA Power-Lötkolben
ERSA Power-Lötkolben
Artikel-Nr.:
     5417S-186174
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0760CD
EAN/GTIN:
     4003008065664
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
lötkolben ersa 230v
Lötkolben Multi TC

Power-Lötkolben mit Temperaturregelung. Der ERSA Multi-TC ist ein leistungsstarker, robuster, temperaturgeregelter Universallötkolben mit einem feinfühligen, direkt unter der innenbeheizten Lötspitze positioniertem Temperaturfühler. Dieser Temperaturfühler erfasst die Ist-Temperatur in unmittelbarer Nähe der Lötstelle. Das Heizsystem kann somit sofort auf den Wärmeverlust reagieren und äußerst schnell nachheizen. Infolge der hohen Anheizleistung mit innenliegendem PTC-Heizelement erfolgt ungewöhnlich schnelles Aufheizen. Der hohe wärmetechnische Wirkungsgrad und die große Auswahl von Lötspitzen und Einsätzen erlauben sowohl filigrane Anwendungen in der Elektronik als auch Anwendungsbereiche, bei denen Standard-Lötkolben bis 150 W Leistung Verwendung finden. Dazu gehören z. B. auch die klassische Bleiverglasung und die Tiffany-Technik. Durch den Verzicht auf einen schweren Netztransformator und die Verwendung einer wärmebeständigen Anschlussleitung eignet sich der ERSA Multi-TC besonders für den mobilen Einsatz im Service-, Wartungs- und Reparaturbereich. Der Kolben ist ausgestattet mit ERSADUR-Dauerlötspitze (0842CD) und einer Ablage (0A18). Technische Daten: Nennleistung (Watt): 75 Versorgungsspannung (Volt): 230 Anheizzeit in Sekunden: 34 s auf 280 °C Maximale Temperatur in °C: 450 Lötspitzenausführung: gerade Lötspitzenbeschichtung: Dauerlötspitze Lötspitzenform: meißelförmig Lötspitzendurchmesser in mm: 2,2 Lötspitzenserie: 832, 842 Ersatzheizkörper: E076100

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Weitere Suchbegriffe: lötkolben ersa, lötkolben, Power-Lötkolben Multi-TC Ersa
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,56*
€ 172,35*
Frei Haus
ab € 137,55*
€ 172,36*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 142,55*
€ 175,49*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 149,03*
€ 182,43*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 151,46*
€ 185,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,49*
€ 208,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,14*
€ 182,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,03*
€ 178,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,55*
€ 169,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832BD/SB
ab € 6,36*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832CDLF/SB
ab € 6,96*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 ED LF
ab € 11,74*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832UD/SB
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.