Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKZ.357, 600x600mm Sackgasse RAL-Gütezeichen Folie RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VKZ.357, 600x600mm Sackgasse RAL-Gütezeichen Folie RA2
VKZ.357, 600x600mm Sackgasse RAL-Gütezeichen Folie RA2
Artikel-Nr.:
     4012-1430598
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     357-600-II-2
EAN/GTIN:
     4251783606408
Suchbegriffe:
11 (Richtzeichen)
357 (Richtzeichen)
Richtzeichen Sackgasse
11 (richtzeichen)
Verkehrszeichen, Vorrang Gegenverkehr

• Material: Aluminium, 2 mm dick
• Nach StVO
• RAL-Gütezeichen
• Folie RA 2, reflektierend

Weitere Informationen:
VZ-Nr.:
357
VZ-Bedeutung:
Sackgasse
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: Hinweistafel, Richtungsanzeiger, Schild, Verkehrszeichen, Warnschild, Wegweiser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,50*
€ 53,56*
Lager 4012
25
€ 6,90*
ab € 41,28*
€ 53,93*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 40,88*
€ 58,64*
14 Tage
16
€ 6,99*
ab € 46,68*
€ 60,83*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,64*
€ 64,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.