Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKZ.357, 600x600mm Sackgasse RAL-Gütezeichen Folie RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VKZ.357, 600x600mm Sackgasse RAL-Gütezeichen Folie RA2
VKZ.357, 600x600mm Sackgasse RAL-Gütezeichen Folie RA2
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1430598
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     357-600-II-2
EAN/GTIN:
     4251783606408
Suchbegriffe:
11 (Richtzeichen)
357 (Richtzeichen)
Richtzeichen Sackgasse
Verkehrszeichen, Vorrang Gegenverkehr

• Material: Aluminium, 2 mm dick
• Nach StVO
• RAL-Gütezeichen
• Folie RA 2, reflektierend

Weitere Informationen:
VZ-Nr.:
357
VZ-Bedeutung:
Sackgasse
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: Hinweistafel, Richtungsanzeiger, Schild, Verkehrszeichen, Warnschild, Wegweiser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,89*
€ 53,46*
3 Tage
23
€ 6,90*
ab € 40,95*
€ 53,50*
€ 4,90*
ab € 39,82*
€ 53,77*
Lager 6C8MS
23
Frei Haus
ab € 40,64*
€ 58,60*
14 Tage
16
€ 6,99*
ab € 46,92*
€ 60,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.