Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKZ.357, 600x600mm Sackgasse RAL-Gütezeichen Folie RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VKZ.357, 600x600mm Sackgasse RAL-Gütezeichen Folie RA2
VKZ.357, 600x600mm Sackgasse RAL-Gütezeichen Folie RA2
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4251783606408
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251783606408
Suchbegriffe:
11 (Richtzeichen)
357 (Richtzeichen)
Richtzeichen Sackgasse
11 (richtzeichen)
Verkehrszeichen, Folientyp RA 2, Rechtecke

• Material: Aluminium, 2 mm dick • Nach StVO • RAL-Gütezeichen • Folie RA 2, reflektierend

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30305841
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
VZ-Nr.:
357
VZ-Bedeutung:
Sackgasse
Weitere Suchbegriffe: Wegweiser, Warnschild, Verkehrszeichen, Schild, Hinweistafel, Richtungsanzeiger, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,50*
€ 53,56*
2 Tage
25
€ 6,90*
ab € 41,28*
€ 53,93*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 40,88*
€ 58,64*
14 Tage
16
€ 6,99*
ab € 46,68*
€ 60,83*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,64*
€ 64,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.