Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA® Funk-Wetterstation GAIA inkl. Sender, silb./schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TFA® Funk-Wetterstation GAIA inkl. Sender, silb./schw.
TFA® Funk-Wetterstation GAIA inkl. Sender, silb./schw.
TFA® Funk-Wetterstation GAIA inkl. Sender, silb./schw.
Artikel-Nr.:
     4012-1431360
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     35.1083.54
EAN/GTIN:
     4009816018045
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
Funk-Wetterstation GAIA 

• Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über Sender
• Raumklima mit Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit
• Wettervorhersage mit Symbolen, Luftdruckverlauf
• Programmierbare Alarmzustände, Sturmwarnung

Lieferung: Inklusive Thermo-Hygrosender.

Weitere Informationen:
Messbereich innen:
0 bis +60 °C
Messbereich außen:
–40 bis +65 °C
Reichweite:
max. 100 m
Länge:
101 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
187 mm
Marke:
TFA®
Herstellername:
TFA Dostmann GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
35.1083.54
Weitere Suchbegriffe: funkwetterstation tfa, wetterstation, Messgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 31,84*
€ 41,53*
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 35,68*
€ 46,56*
6 Tage
8
€ 5,99*
ab € 34,79*
€ 46,60*
Lager 4012
1
€ 6,90*
ab € 45,05*
€ 58,05*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 44,09*
€ 63,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 45,05* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.