Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Bau Hamburger Fugenkelle 12mmflach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Bau Hamburger Fugenkelle 12mmflach
FORTIS Bau Hamburger Fugenkelle 12mmflach
FORTIS Bau Hamburger Fugenkelle 12mmflach
Artikel-Nr.:
     4012-1432432
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726006356
EAN/GTIN:
     4063726006356
Suchbegriffe:
Deutsche Fugenkelle
Dänische Fugenkelle
Fugenkelle
Hamburger Fugenkelle
Hamburger Fugenkelle

• Klinge aus Stahl, gehärtet
• Zwinge galvanisiert
• Mit Buchenholzheft
• Gerader Hals
• Für Fugenarbeiten

Weitere Informationen:
Blattbreite:
12 mm
Blattstärke:
1,9 mm
Länge:
180 mm
Marke:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4063726006356
Weitere Suchbegriffe: fugenkelle 12mm, dänische fugenkelle, Kelle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 3,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 1,99*
€ 3,03*
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 3,18*
13 Tage
1
€ 6,99*
ab € 2,29*
€ 3,45*
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 2,63*
€ 3,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.