Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Hamburger Fugenkelle 12 mmflach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Hamburger Fugenkelle 12 mmflach
Fortis Hamburger Fugenkelle 12 mmflach
Fortis Hamburger Fugenkelle 12 mmflach
Artikel-Nr.:
     5417B-p5439325
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726006356
EAN/GTIN:
     4057223879735
Suchbegriffe:
Deutsche Fugenkelle
Dänische Fugenkelle
Fugenkelle
Hamburger Fugenkelle
Hamburger Fugenkelle • Klinge aus Stahl, gehärtet • Zwinge galvanisiert • Mit Buchenholzheft • Flacher Hals • Für Fugenarbeiten
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Material Blatt:
Stahl
Material Griff:
Holz
Hersteller:
Fortis
Blattbreite hinten:
12 mm
Blattstärke:
1,9 mm
Länge:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: fugenkelle 12mm, dänische fugenkelle, Fortis, Hamburger, 12, mmflach
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 3,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 1,99*
€ 3,03*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 3,18*
13 Tage
1
€ 6,99*
ab € 2,29*
€ 3,45*
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 2,63*
€ 3,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.