Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1466466 Herst.-Nr.: 00 31 30 BK V02 EAN/GTIN: 4003773087892 |
| |
|
| | |
| 00 31 30 BK V02 Elektro-Schneidset Komplett-Set: Für alle Schneidarbeiten im Elektro-Handwerk immer gerüstet. Breit aufgestelltes Team: schneidet Mehrleiterkabel, feine und massive Leiter. Mit präziser Schneidzange KNIPEX Electronic Super Knips®, robustem Seitenschneider und kraftsparender Kabelschere KNIPEX StepCut®, allesamt VDE-geprüft. Set aus drei sich perfekt ergänzenden Schneidzangen. Aus hochwertigen Materialien gefertigt und mehrstufig ölgehärtet, mit VDE-geprüften Griffhüllen. KNIPEX Electronic Super Knips® Schneid-Präzisionszange 78 06 125 VDE:. Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz für lange Lebensdauer und ultrapräzisen Schnitt auch dünnster Drähte. KNIPEX Seitenschneider 70 06 160 VDE:. Vielseitig: Auch für harten Draht bis Ø 2 mm, sauberer Schnitt auch an den Spitzen; Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet. KNIPEX StepCut® Kabelschere 95 16 160 VDE:. Mühelos: Abstufungen in der Schneide trennen Adern nacheinander, der Schnitt ist bis zu 40% leichter als bei Standard-Kabelscheren gleicher Länge!. Lieferumfang: 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE (125 mm), 1 x 95 16 160 KNIPEX StepCut® Kabelschere (Ø 15 mm / 50 mm²), |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 63,79* | € 79,51* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 63,91* | € 79,54* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 62,49* | € 79,84* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,18* | € 82,22* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,68* | € 82,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|