Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5773309 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003773087892 |
| | |
|
| | |
| 00 31 30 BK V02 Elektro-Schneidset Komplett-Set: Für alle Schneidarbeiten im Elektro-Handwerk immer gerüstet. Breit aufgestelltes Team: schneidet Mehrleiterkabel, feine und massive Leiter. Mit präziser Schneidzange Knipex Electronic Super Knips, robustem Seitenschneider und kraftsparender Kabelschere Knipex StepCut, allesamt VDE-geprüft. Set aus drei sich perfekt ergänzenden Schneidzangen. Aus hochwertigen Materialien gefertigt und mehrstufig ölgehärtet, mit VDE-geprüften Griffhüllen. Knipex Electronic Super Knips Schneid-Präzisionszange 78 06 125 VDE:. Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz für lange Lebensdauer und ultrapräzisen Schnitt auch dünnster Drähte. Knipex Seitenschneider 70 06 160 VDE:. Vielseitig: Auch für harten Draht bis Ø 2 mm, sauberer Schnitt auch an den Spitzen; Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet. Knipex StepCut Kabelschere 95 16 160 VDE:. Mühelos: Abstufungen in der Schneide trennen Adern nacheinander, der Schnitt ist bis zu 40% leichter als bei Standard-Kabelscheren gleicher Länge!. Lieferumfang: 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider, 1 x 78 06 125 Knipex Electronic Super Knips VDE, 1 x 95 16 160 Knipex StepCut Kabelschere (Ø 15 mm / 50 mm²), Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,55* | € 79,27* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 63,80* | € 79,29* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 62,39* | € 79,42* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,54* | € 81,79* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,07* | € 81,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|