Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Monierzange 99 00 220 K12, 220 mm Kopfbreite 12 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     4012-1467538
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     99 00 220 K12
EAN/GTIN:
     4003773027812
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
99 00 220 K12 Monierzange
zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht. in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. mit 12 mm schmalem Kopf, speziell für Fliesenlegearbeiten.
  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,4 mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6 mm
  • Schneidenlänge mm: 12,0 mm
  • Angebote (18)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6
    € 4,90*
    ab € 10,78*
    € 14,33*
    10 Tage
    nicht lagernd
    6
    Frei Haus
    ab € 11,08*
    € 14,75*
    6
    € 5,95*
    ab € 11,63*
    € 14,77*
    Lager 4012
    nicht lagernd
    1
    € 6,90*
    ab € 11,07*
    € 15,12*
    17 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,95*
    ab € 11,26*
    € 15,29*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,12*
    € 17,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,99*
    € 17,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,18*
    € 16,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,62*
    € 16,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,14*
    € 15,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,07*
    € 13,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.