| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-147182 Herst.-Nr.: 91405 EAN/GTIN: 4332163258605 |
| |
|
| | |
| Verlängerung für Rohrreinigungswelle für Rohrreinigungswellen (Bestell-Nr. 7261) Ausführung: Mit 1/2"-WW-Gewindeanschlüssen. Weitere Informationen: | | Spiral-Ø: | 12 mm | Wellenlänge: | 5 m | Markenname: | E+R | Herstellername: | Lehmann GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 91405 | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrspiralenverlängerung, Verlängerung für Rohrreinigungswelle, reinigungsspirale 12mm, reinigungsspirale, 72680010, Engelbrecht, für, Handwerkzeuge, III, QR4028743, Rohrreinigung/Kanal-TV, Roos, Verlängerung |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 22,89* | € 30,51* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,02* | € 30,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 23,27* | € 30,84* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 24,03* | € 32,67* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 26,56* | € 35,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|