Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel ä. DIN 3110 5x5,5 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel ä. DIN 3110 5x5,5 mm Gedore
Doppelmaulschlüssel ä. DIN 3110 5x5,5 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-150358
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6063670
EAN/GTIN:
     4010886606360
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Doppelmaulschlüssel Gedore

Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft.
* Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5 x 5,5 mm
Maulstärke:
3,4 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6063670
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, 3110, 57030010, DIN3110, Doppelmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, QR4414409, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
44
1
€ 6,90*
ab € 3,45*
€ 4,60*
1 Tag
44
20
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 4,66*
4 Tage
41
1
€ 4,79*
ab € 3,66*
€ 4,87*
1 Tag
44
1
€ 7,90*
ab € 3,64*
€ 4,87*
3 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 3,69*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823099
ab € 0,53*
Ähnlich
Gedore
6063590
ab € 3,49*
Ähnlich
Gedore
6063750
ab € 3,16*
Ähnlich
Gedore
6063830
ab € 2,54*
Ähnlich
RS Pro
1923719
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.