Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 6 4X5 Doppelmaulschlüssel 4x5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     6C8MS-150357
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6 4X5
EAN/GTIN:
     4010886606353
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Mit flachen Köpfen
Blendfreie, mattierte Oberfläche
Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft
Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
14 mm
Gesamthöhe:
3 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
13 mm
Kopfbreite 2:
14 mm
Kopfhöhe 1:
3,4 mm
Material:
31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht:
0,013 kg
Norm:
nicht genormt
REACH:
konform
Schlüsselweite:
4x5 mm
Schlüsselweite 1:
4 mm
Schlüsselweite 2:
5 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, Maulschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Einmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Gabelschlüssel (Einfach), Klauenschlüssel, Maschinenschlüssel, Maul-Schlüssel, Schlagmaulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Schlagschlüssel, Schlüssel
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 4,65*
6 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,47*
€ 4,66*
4 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,64*
€ 4,88*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,63*
€ 4,88*
4 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,68*
€ 4,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 93,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6 5,5X7
ab € 3,18*
Ähnlich
Gedore
6 5X5,5
ab € 3,46*
Ähnlich
Gedore
6 6X7
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.