Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen 2501 1000x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schiebebügelwagen 2501 1000x600mm
Schiebebügelwagen 2501 1000x600mm
Artikel-Nr.:
     4012-152072
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2501
EAN/GTIN:
     4017976025018
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
fetra schiebebügelwagen 500kg tragl...
plattformwagen
Schiebebügelwagen

Robuste Ausführung
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007.

Bereifung
2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen), TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
600 kg
Ladefläche LxB:
1000x600 mm
Außenmaße LxBxH:
1125x609x990 mm
Etagenhöhe:
270 mm
Rad-Ø:
200 mm
Eigengewicht:
27 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, 30206007, Schiebebügelwagen 2501 1000x600mm
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,16*
€ 192,94*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,48*
€ 194,49*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,84*
€ 196,66*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,26*
€ 199,30*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 166,42*
€ 199,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,94*
€ 229,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,91*
€ 227,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,48*
€ 214,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,45*
€ 207,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,85*
Zubehör
Fetra
2153/1
ab € 104,56*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
2151/1
ab € 142,49*
Zubehör
Fetra
1273/1
ab € 66,42*
Zubehör
Fetra
1396/1
ab € 55,81*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,11*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 29,46*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.