Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Schiebebügelwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Holz Buchendekor, 600 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Schiebebügelwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Holz Buchendekor, 600 kg Tragkraft
fetra® Schiebebügelwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Holz Buchendekor, 600 kg Tragkraft
fetra® Schiebebügelwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Holz Buchendekor, 600 kg Tragkraft
fetra® Schiebebügelwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Holz Buchendekor, 600 kg Tragkraft
fetra® Schiebebügelwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Holz Buchendekor, 600 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     7356-2501
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2501
EAN/GTIN:
     4017976025018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
fetra schiebebügelwagen 500kg tragl...
plattformwagen
Schiebebügelwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Plattform mit Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Ladeflächenhöhe (mm):
270
Gesamtlänge (mm):
1125
Gesamtbreite (mm):
609
Gesamthöhe (mm):
990
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, Schiebewagen, Transportwagen, Stirnbügelwagen, Plateauwagen, MultiVario
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,16*
€ 192,94*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,48*
€ 194,49*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,84*
€ 196,66*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,26*
€ 199,30*
Lager 7356
9
Frei Haus
ab € 166,42*
€ 199,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,35*
€ 237,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,74*
€ 232,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,98*
€ 226,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,01*
€ 215,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,99*
€ 208,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,42*
€ 198,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,85*
Zubehör
Fetra
2153/1
ab € 104,56*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
2151/1
ab € 142,49*
Zubehör
Fetra
1273/1
ab € 66,42*
Zubehör
Fetra
1396/1
ab € 55,81*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,11*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 29,46*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.