Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst Zifa P2 Arbeitshöhe: 6,75m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgerüst Zifa P2 Arbeitshöhe: 6,75m
Rollgerüst Zifa P2 Arbeitshöhe: 6,75m
Artikel-Nr.:
     4012-163511
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1406215
EAN/GTIN:
     4035209264577
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Rollgerüst Zifa P2

Fahrgerüst mit hoher Flexibilität und niedrigem Eigengewicht
Die Grundeinheit kann aufgebaut und vollbepackt durch jede Zimmertür gefahren werden.
Schraublose Montage
Das Fertiggerüst für Arbeiten in geringeren Höhen, flach zusammengefaltet lagern und transportieren auseinanderziehen, Boden einlegen. Fertig.
Aluminium-Grundgerüst für wechselseitige Steckmontage; Aluminium-Rückenlehnen und -Diagonalen sind einfach einzurasten.
Mit Aluminium-Rahmen. Arbeitsböden und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) auch als Durchstiegbrücke für gefahrlosen Innenaufstieg.
Maße und Gewicht
Max. Arbeitshöhe: 7,76 m.
Fläche Arbeitsbühne: 0,75x1,80 m.
Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3).


* Ohne Ballast.
Ballast nicht im Lieferumfang enthalten.
Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten sind der Aufbau- und Verwendungsanleitung zu entnehmen. Die Aufbau- und Verwendungsanleitung ist während des Auf-, Um- oder Abbaus des Fahrgerüsts immer zu beachten!

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
6,76 m
Gerüsthöhe:
5,98 m
Standhöhe:
4,76 m
Gewicht*:
192,2 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.343,16*
€ 2.497,03*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.321,66*
€ 2.502,48*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.353,44*
€ 2.507,11*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.432,68*
€ 2.588,29*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.518,70*
€ 2.654,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.588,29*
€ 3.080,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.564,29*
€ 3.051,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.491,84*
€ 2.965,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.455,94*
€ 2.922,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.432,68*
€ 2.894,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 52,33*
Zubehör
Layher
1323180
ab € 113,91*
Zubehör
Layher
1248180
ab € 83,05*
Zubehör
Layher
1248260
ab € 127,75*
Zubehör
Layher
1257060
ab € 26,15*
Zubehör
Layher
1260201
ab € 107,08*
Zubehör
Layher
1260202
ab € 154,49*
Zubehör
Layher
1267200
ab € 202,92*
Zubehör
Layher
1337000
ab € 46,22*
Zubehör
Layher
1338320
ab € 256,51*
Zubehör
Layher
4700019
ab € 9,03*
Zubehör
Layher
4702019
ab € 11,12*
Zubehör
Layher
4702022
ab € 11,16*
Zubehör
Layher
1248261
ab € 56,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.