Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Seitenschneider VDE 200 mm tauchisol. Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraft-Seitenschneider VDE 200 mm tauchisol. Knipex
Kraft-Seitenschneider VDE 200 mm tauchisol. Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-194072
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     74 07 200
EAN/GTIN:
     4003773018414
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
VDE-Kraft-Seitenschneider KNIPEX, Griffe mit Kunststoff überzogen

Ausführung: DIN ISO 5749. Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). Mit hoher Kraftverstärkung, 20 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einem normalen Seitenschneider gleicher Länge. Mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste Beanspruchung. Griffe mit Kunststoff überzogen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
200 mm
Schneid-Ø mittel:
4,2 mm
Schneid-Ø hart:
3 mm
Schneid-Ø Piano:
2,5 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
74 07 200
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: knipex kraftseitenschneider vde 200 mm, kraft seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider, 53310200, Knipex, QR4028267, VDE-Kraft-Seitenschneider, Zange, Zangen
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
1
€ 6,90*
ab € 30,42*
€ 39,65*
1
€ 4,90*
ab € 29,63*
€ 40,10*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 30,68*
€ 40,31*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 31,10*
€ 40,66*
3 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 31,97*
€ 41,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.