Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsleuchte NOVA 3KC+RCOB-LED Scangrip


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsleuchte NOVA 3KC+RCOB-LED Scangrip
Arbeitsleuchte NOVA 3KC+RCOB-LED Scangrip
Artikel-Nr.:
     4012-194734
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     35441
EAN/GTIN:
     5708997354414
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
LED-Arbeitsleuchte NOVA

Ausführung: Besonders schlankes, bruch- und schlagfestes sowie wasserdichtes Aluminiumgehäuse mit Gummimantel. Spezielle COB LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung sowie eine 10-fach höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen LEDs. Dimmfunktion ermöglicht die Lichteinstellung in 5 Stufen. Durch den verstellbaren Standfuß in beliebigem Winkel aufstellbar, der Standfuß kann aber auch als Aufhängung benutzt werden. Abstrahlwinkel 100° bis 120°, Arbeitstemperatur von -10 °C bis +40 °C.


Mit Anzeige der Akkukapazität und verbleibenden Betriebsdauer.
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
3000/2250/1500/750/300 lm
Leistung:
30 W
Brenndauer:
1–14 h
Markenname:
SCANGRIP
Herstellername:
SCANGRIP A/S
Herstellerartikelnummer:
35441
Ursprungsland:
VR China
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 111,60*
€ 128,26*
2 Tage
65
€ 5,45*
ab € 110,94*
€ 128,39*
2 Tage
65
Frei Haus
ab € 111,47*
€ 128,97*
2 Tage
65
€ 4,99*
ab € 115,69*
€ 133,25*
Lager 4012
122
€ 4,90*
ab € 116,48*
€ 135,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,07*
€ 159,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,25*
€ 153,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5308
ab € 16,37*
Zubehör
SCANGRIP
03.5341
ab € 19,46*
Zubehör
SCANGRIP
03.5342
ab € 22,30*
Zubehör
SCANGRIP
03.5390
ab € 19,57*
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 69,00*
Zubehör
SCANGRIP
03.5682
ab € 112,06*
Zubehör
SCANGRIP
03.5685
ab € 53,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.