Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel-Satz DIN 3113A 17-teilig Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel-Satz DIN 3113A 17-teilig Hazet
Ringmaulschlüssel-Satz DIN 3113A 17-teilig Hazet
Artikel-Nr.:
     4012-194971
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     600 N/ 17 N
EAN/GTIN:
     4000896023349
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
hazet ringmaulschlüssel-satz 17-tei...
ringmaulschlüssel sätze
ringmaulschlüssel-sätze hazet
Ringmaulschlüssel-Satz, DIN 3113, ISO 3318, Form A, Hazet

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.
Lieferung im Karton.

Satzinhalt: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm
Weitere Informationen:
Anzahl:
17-teilig
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
600 N/ 17 N
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 57080035, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Satz, Satz
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
25
Frei Haus
ab € 200,32*
€ 228,44*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 205,28*
€ 235,33*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 205,73*
€ 235,90*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 208,29*
€ 237,31*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 206,48*
€ 238,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,44*
€ 271,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,13*
€ 266,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,69*
€ 250,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,92*
€ 246,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,32*
€ 238,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 200,32* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.