Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ring-Maulschlüssel Satz 600N/17N ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ 17-teilig ∙ 7 – 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
600N/17N
600N/17N
600N/12N;600N/17N;600N/21;600N/30;600N/6;600N-8;600N-21;600N-30;600N-25;600N-11;600N-10;600N-20;600N-34;600N-7;600N-13;600N-24;600N-12;600N-19;600N-23;600N-28;600N-29;600N-32;600N-41;600N-6;600N-36;600N-17;600N-5.5;600N-14;600N-15;600N-22;600N-26;600N-27;600N-9;600N-16;600N-18;600N-55;600N-70;600N-80;600N-50;600N-75;600N-65;600N-60;600N-46
600N-13W;600N/6-150;600N/8;600N/12N;600N/17N;600N/21;600N/30;600N/6;600N-8;600N-21;600N-30;600N-25;600N-11;600N-10;600N-20;600N-34;600N-7;600N-13;600N-24;600N-12;600N-19;600N-23;600N-28;600N-29;600N-32;600N-41;600N-6;600N-36;600N-17;600N-5.5;600N-14;600N-15;600N-22;600N-26;600N-27;600N-9;600N-16;600N-18;600N-55;600N-70;600N-80;600N-50;600N-75;600N-65;600N-60;600N-46;600NA-1.1/2;600NA-11/16;600NA-1/4;600NA-3/4;600NA-7/8;600NA-5/8;600NA-1.1/4;600NA-1.5/16;600NA-1.1/8;600NA-15/16;600NA-1/2;600NA-1;600NA-7/16;600NA-3/8;600NA-13/16;600NA-5/16;600NA-9/16;600NA/10;600NA/12-1
600N-13W;600N/6-150;600N/8;600N/12N;600N/17N;600N/21;600N/30;600N/6;600N-8;600N-21;600N-30;600N-25;600N-11;600N-10;600N-20;600N-34;600N-7;600N-13;600N-24;600N-12;600N-19;600N-23;600N-28;600N-29;600N-32;600N-41;600N-6;600N-36;600N-17;600N-5.5;600N-14;600N-15;600N-22;600N-26;600N-27;600N-9;600N-16;600N-18;600N-55;600N-70;600N-80;600N-50;600N-75;600N-65;600N-60;600N-46;600NA-1.1/2;600NA-11/16;600NA-1/4;600NA-3/4;600NA-7/8;600NA-5/8;600NA-1.1/4;600NA-1.5/16;600NA-1.1/8;600NA-15/16;600NA-1/2;600NA-1;600NA-7/16;600NA-3/8;600NA-13/16;600NA-5/16;600NA-9/16;600NA/10;600NA/12-1
Artikel-Nr.:
     1156-600N/17N
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     600N/17N
EAN/GTIN:
     4000896023349
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
hazet ringmaulschlüssel-satz 17-tei...
ringmaulschlüssel sätze
ringmaulschlüssel-sätze hazet
  • Lange Ausführung
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
  • Netto-Gewicht (kg): 2.54 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 17
Weitere Informationen:
CrossReference:
003-589-00-04-00DC | W003589000400 | 5300/19 | ASE46802000000
CrossReferenz Mercedes-Benz Pkw:
003-589-00-04-00DC | W003589000400
CrossReferenz Volkswagen:
5300/19 | ASE46802000000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN
Schluesselworte Synonyme TBS:
Gabelschlüssel | Gabel Ringschlüssel | Gabelringschlüssel | Ringmaulschlüsselsatz | Schraubenschlüssel | Maulschlüssel | Satz | Sortiment | Set | 12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant
Schluesselworte:
Maul-Ringschlüssel | Ring-Maulschlüssel | Maulschlüssel | Gabelschlüssel | Ringschlüssel | Werkzeug Satz / Sortiment | Gabel Ringschlüssel | Gabelringschlüssel | Ringmaulschlüsselsatz | Schraubenschlüssel | Satz | Sortiment | Set | 12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant | 003-589-00-04-00DC | W003589000400 | 5300/19 | ASE46802000000 | 600N/17N | MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN
hz-class Hauptklasse:
200100 Ring-Maulschlüssel
hz-class Unterklassen:
200300 Satz ∙ Sortiment (Schraubenschlüssel)
Anzahl Werkzeuge:
17
Bezeichnung Produktgruppe:
Ring-Maulschlüssel 600 N ∙ lange Ausführung ∙ metrisch ∙ Tractionsprofil ∙ Doppelsechskant
Produktgruppe:
600N-Satz
Netto-Gewicht (kg):
2.54 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
MERCEDES-BENZ | VOLKSWAGEN
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, Kopf poliert
Norm:
DIN 3113 Form A | ISO 3318 | ISO 7738
Lieferumfang:
600N-7 | 600N-8 | 600N-9 | 600N-10 | 600N-11 | 600N-12 | 600N-13 | 600N-14 | 600N-15 | 600N-16 | 600N-17 | 600N-18 | 600N-19 | 600N-21 | 600N-22 | 600N-24 | 600N-27
Produktempfehlung:
450N/12NRS | 1520/56 | 630/12 | 2200SC-2 | 863MB
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045024
Weitere Suchbegriffe: Schraubwerkzeug,Schlüssel,Schraubwerkzeugsatz,Gabelschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringmaulschlüsselsatz,Ringmaul-Schlüsselsatz,Ringmaulschlüssel-Satz,Schraubenschlüsselsatz
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 201,92*
€ 230,23*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 201,66*
€ 230,72*
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 205,75*
€ 235,46*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 205,75*
€ 236,03*
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 206,37*
€ 239,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,46*
€ 280,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,23*
€ 272,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,35*
€ 261,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,60*
€ 254,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,75*
€ 244,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 205,75* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.