Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ringmaulschlüssel-Satz 17-teilig 7-27 mm DIN 3113 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HAZET600N/17N
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     600N/17N
EAN/GTIN:
     4000896023349
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
hazet ringmaulschlüssel-satz 17-tei...
ringmaulschlüssel sätze
ringmaulschlüssel-sätze hazet
Ring-Maulschlüssel-Satz 17 bis 30-teilig Tractions-Profil

Ausführung
• praxisorientierte Zusammenstellung verschiedener Ring-Maulschlüssel mit den gängigsten Schlüsselweiten

Lieferung
im Karton verpackt
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
17 STK
Schlüsselweite:
7 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm | 15 mm | 16 mm | 17 mm | 18 mm | 19 mm | 21 mm | 22 mm | 24 mm | 27 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
DIN:
3113
Maulstellung:
15 Grad
Abtriebsprofiltyp:
Tractions-Profil
Weitere Suchbegriffe: Gabel-Ringschlüssel-Sätze, Ring-Maulschlüssel-Sätze, Schraubwerkzeuge, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz-Maulschlüssel Sätze Ring, Gabel Ringschlüssel Sätze, HAZET
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 201,92*
€ 230,23*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 201,66*
€ 230,72*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 205,75*
€ 235,46*
Lager 245
18
Frei Haus
ab € 205,75*
€ 236,03*
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 206,37*
€ 239,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,03*
€ 280,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,86*
€ 273,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,93*
€ 261,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,19*
€ 254,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,75*
€ 244,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 205,75* pro Satz)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.