Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Hebelumschalt-Knarre 3/8 Zoll 9x12 mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteck-Hebelumschalt-Knarre 3/8 Zoll 9x12 mm Hazet
Einsteck-Hebelumschalt-Knarre 3/8 Zoll 9x12 mm Hazet
Artikel-Nr.:
     4012-195162
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6402-1
EAN/GTIN:
     4000896027460
Suchbegriffe:
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
Hebel-Umschaltknarre
Einsteck-Hebelumschalt-Knarre

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahmegröße:
44776 Zoll
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Schaftbreite:
9 mm
Schaftlänge:
12 mm
Drehmoment (max.):
120 Nm
Stichmaß:
30 mm
Gesamtlänge:
61 mm
Anzahl Zähne:
30
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6402-1
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Hebelumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Einsteckvierkant, Vierkant-Einsteckwerkzeug, einsteck-umschaltknarre 3/8" 9x12 hazet, umschaltknarre hazet, umschaltknarre 3/8, 62470938, EinsteckHebelumschaltKnarre, Einsteck-Hebelumschalt-Knarre, Knarre
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
32
€ 5,90*
ab € 73,65*
€ 87,46*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 75,88*
€ 90,02*
1 Tag
55
€ 7,90*
ab € 77,03*
€ 91,85*
3 Tage
12
€ 4,95*
ab € 79,53*
€ 93,85*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 79,38*
€ 94,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.