Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel offen 10x11 mm DIN 3118


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel offen 10x11 mm DIN 3118
Doppelringschlüssel offen 10x11 mm DIN 3118
Artikel-Nr.:
     4012-199334
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     612-10X11
EAN/GTIN:
     4000896025091
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel (offen) abgewin...
Doppelringschlüssel, offen, Hazet

Ausführung: DIN 3118. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Ringköpfe 15° abgewinkelt.
Sechskant, Öffnung um 15° versetzt.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 x 11 mm
Ringstärke:
8,0/8,7 mm
Gesamtlänge:
147 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
612-10X11
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (offen), hazet doppelringschlüssel, 58020010, Ringschlüssel
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
1
€ 6,90*
ab € 9,78*
€ 13,07*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,96*
€ 13,26*
30 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 9,96*
€ 13,35*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,04*
€ 13,41*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,26*
€ 13,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.