Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel 612 10x11mm 147mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-887923
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     612-10X11
EAN/GTIN:
     4000896025091
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel (offen) abgewin...
für Rohrverschraubungen, Überwurfmuttern und -schrauben · Köpfe um 15° abgewinkelt · Maulöffnung 15° geschlitzt · verchromt · 6kant DIN 3118 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 x 11 mm
Länge:
147 mm
Kopfbreite 2:
22 mm
Kopfhöhe 1:
8 mm
Kopfhöhe 2:
8,7 mm
Kopfbreite 1:
20 mm
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 3118
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (offen), hazet doppelringschlüssel, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 9,78*
€ 13,07*
Lager 4757
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,96*
€ 13,26*
30 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 9,96*
€ 13,35*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,04*
€ 13,41*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,26*
€ 13,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.