Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsägeblatt Sandflex 300 mm 32Z/ Zoll Bahco


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handsägeblatt Sandflex 300 mm 32Z/ Zoll Bahco
Handsägeblatt Sandflex 300 mm 32Z/ Zoll Bahco
Artikel-Nr.:
     4012-202862
Hersteller:
     SNA Europe
Herst.-Nr.:
     3906-300-32-100
EAN/GTIN:
     7311518233594
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Handsägeblatt, HSS/Bimetall, Bahco

Ausführung: Praktisch unzerbrechliches und splitterfreies Bimetall-Blatt mit präzisionsgeschliffenen Zähnen für alle Arten der Metallzerspanung. Blattrücken aus widerstandsfähigem, aber flexiblem Federstahl und Zahnkante aus hochlegiertem Super-HSS-Stahl. Dieses Blatt garantiert eine wesentlich höhere Standzeit und längere Zahnschärfe als herkömmliche Handsägeblätter. Das Sandflex© Handsägeblatt vereint extrem hohe Schnitteigenschaften und Widerstandsfähigkeit mit einer hohen Flexibilität.

Anwendung: Diese Blätter verbinden Höchstleistung mit Bruchsicherheit und sind universell einsetzbar.

Weitere Informationen:
Blattlänge:
300 mm
Blattstärke:
0,65 mm
Blattbreite:
13 mm
Zähne pro Zoll:
32
Inhalt:
1 Stück
Markenname:
BAHCO
Herstellername:
SNA Germany GmbH
Herstellerartikelnummer:
3906-300-32-100
Ursprungsland:
Schweden
Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt 32 zähne pro zoll 300 x 13 x 0,65 mm, bügelsägeblatt 300mm, bügelsägeblatt, 27470015, Bahco, Handsägeblatt,, Handsägeblätter, HSS/Bimetall, Metallsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
404
10
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,28*
3 Tage
330
1
€ 4,79*
ab € 0,99*
€ 1,46*
2 Tage
404
1
€ 7,90*
ab € 1,01*
€ 1,48*
4 Tage
63496
1
€ 4,30*
ab € 1,03*
€ 1,54*
1 Tag
404
20
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
208
ab € 6,93*
Ähnlich
Bahco
304
ab € 4,82*
Ähnlich
Bahco
319
ab € 13,84*
Ähnlich
PROMAT
4000814056
ab € 8,30*
Ähnlich
PROMAT
4000814059
ab € 4,93*
Ähnlich
SNA Europe
3906-300-18-100
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.