Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vario-Ratschen-Schrauber-Satz 7-teilig Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vario-Ratschen-Schrauber-Satz 7-teilig Wera
Vario-Ratschen-Schrauber-Satz 7-teilig Wera
Artikel-Nr.:
     4012-205462
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5073665001
EAN/GTIN:
     4013288156266
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Vario-Satz, Ratschenfunktion

Ausführung: Mit Sechskant-Klingen aus hochlegiertem Sonderstahl. Kraftform-Plus-Griff aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Abrollschutz. Lieferung in Falttasche.


Satzinhalt:
1 Kraftform-Plus-Griff mit Ratschenfunktion, 24 Zähne, Rückstellwinkel 15°
1 Klinge Schlitz 4 x 0,6/6 x 1,0 mm
1 Klinge Kreuzschlitz PH 1/2
1 Klinge Kreuzschlitz PZ 1/2
2 Klingen Innensechskant 4/4; 5/5 mm
1 Klinge Innen-TORX© T 10/15
Weitere Informationen:
Anzahl:
7-teilig
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5073665001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher-Satz, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Kombiklingen-Satz, Kombiklingen-Satz Vario, Kombiklingen-Set, Kombiklingen-Sortiment, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, wera schraubendreher pz2, bit-satz wera, bit satz, 64950010, Handwerkzeuge, NEU, QR4027899, Vario-Satz, Vario-Systeme, Wera
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
63
pro Stück
€ 6,90*
ab € 31,04*
€ 37,95*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 31,93*
€ 40,26*
3 Tage
55
pro Stück
€ 4,79*
ab € 33,27*
€ 40,38*
4 Tage
64
pro Stück
€ 4,30*
ab € 35,69*
€ 44,36*
6 Tage
63
pro Stück
€ 4,95*
ab € 38,06*
€ 46,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 31,04* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05002901001
ab € 13,69*
Zubehör
Wera
05002910001
ab € 3,77*
Zubehör
Wera
05002950001
ab € 3,79*
Zubehör
Wera
05002960001
ab € 3,78*
Zubehör
Wera
05002970001
ab € 3,80*
Zubehör
Wera
05002973001
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.