Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealschere Hebel. rechts 180 mm Erdi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Idealschere Hebel. rechts 180 mm Erdi
Idealschere Hebel. rechts 180 mm Erdi
Artikel-Nr.:
     4012-205581
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D15A
EAN/GTIN:
     4010220031308
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung und Mehrkomponenten-Griff, kompakt, rechtsschneidend

Ausführung: Besonders kompakt und wendig, Scherenkopf aus Edelstahl Spezial, im Gesenk geschmiedet, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (min. 61 HRC), 25 % Kraftersparnis durch optimierte Hebelverhältnisse und Schneidengeometrie. Griffe mit ergonomischen Kunststoffhüllen, Weichstoffeinlage und Abgleitschutz.

Anwendung: Für gerade durchlaufende Schnitte und Figurenschnitte in Kupferblechen bis 1,2 mm, verzinktem Stahlblech bis 1,0 mm und Edelstahlblechen bis 0,8 mm.

Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Schneidenlänge:
20 mm
Schneideart:
rechtsschneidend
Markenname:
Erdi
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
D15A
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, erdi allzweckschere 180mm, kabelschere, erdi kabelschere, 70710150, Erdi, Hebelübersetzung, HRC,, Kompakte, Mehrkomponenten-Griff, QR5061112, rechtsschneidend, Schere, Spezial-Edelstahl
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 11,73*
€ 13,76*
Lager 4012
88
1
€ 6,90*
ab € 11,91*
€ 15,00*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,62*
€ 15,83*
7 Tage
88
1
€ 4,95*
ab € 13,17*
€ 16,38*
1 Tag
88
1
€ 7,90*
ab € 13,27*
€ 16,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D146-200
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.