Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Idealschere mit Hebelübersetzung rechts 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Idealschere mit Hebelübersetzung rechts 180 mm
BESSEY Idealschere mit Hebelübersetzung rechts 180 mm
BESSEY Idealschere mit Hebelübersetzung rechts 180 mm
BESSEY Idealschere mit Hebelübersetzung rechts 180 mm
BESSEY Idealschere mit Hebelübersetzung rechts 180 mm
BESSEY Idealschere mit Hebelübersetzung rechts 180 mm
BESSEY Idealschere mit Hebelübersetzung rechts 180 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-219111
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     4010220031308
EAN/GTIN:
     4010220031308
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Ideal-Blechschere Nr. D15A Aus Spezial-Edelstahl, Scherenkopf im Gesenk geschmiedet Mehrkomponenten-Kunststoffgriffe mit ergonomischer Weichstoffeinlage Für durchlaufende gerade Schnitte und Figurenschnitte, für besonders kleine Radien und schwer zugängliche Stellen Für Kupfer und Blech bis 1,0 mm, Edelstahlblech bis 0,8 mm
Weitere Informationen:
Schneideart:
rechtsschneidend
Hebelübersetzung:
Ja
Öffnungsfeder:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griff:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Marke:
BESSEY
Verzahnung:
Nein
Anwendung:
durchlaufende gerade Schnitte und Figurenschnitte
Schneidenlänge:
20 mm
Gesamtlänge:
180
Gewicht:
180
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Erdi Nr.:
D 15 A
Länge:
180
Ausführung:
rechtsschneidend
Schneiden-Qualität:
Edelstahl Spezial
Hersteller:
BESSEY
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 11,73*
€ 13,76*
2 Tage
88
1
€ 6,90*
ab € 11,91*
€ 15,00*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,62*
€ 15,83*
7 Tage
88
1
€ 4,95*
ab € 13,17*
€ 16,38*
1 Tag
88
1
€ 7,90*
ab € 13,27*
€ 16,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 137,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D146-200
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.