Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealschere mit Hebelübersetzung rechts 180mm Erdi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Idealschere mit Hebelübersetzung rechts 180mm Erdi
Idealschere mit Hebelübersetzung rechts 180mm Erdi
Idealschere mit Hebelübersetzung rechts 180mm Erdi
Idealschere mit Hebelübersetzung rechts 180mm Erdi
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010220031308
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3070710150
EAN/GTIN:
     4010220031308
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung und Mehrkomponenten-Griff, kompakt, rechtsschneidend Ausführung: Besonders kompakt und wendig, Scherenkopf aus Spezial-Edelstahl, im Gesenk geschmiedet, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (min. 61 HRC). Griffe mit ergonomischen Kunststoffhüllen, Weichstoffeinlage und Abgleitschutz. Anwendung: Für gerade durchlaufende Schnitte und Figurenschnitte in Kupferblechen bis 1,2 mm, verzinktem Stahlblech bis 1,0 mm und Edelstahlblechen bis 0,8 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechtsschneidend
Länge:
180 mm
Sperrcode:
0
Schneidenlänge:
20 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3070710150
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, erdi allzweckschere 180mm, kabelschere, erdi kabelschere, Mehrkomponenten-Griff, BESSEY, rechtsschneidend, Kompakte, Schere, Ideal-Hebelschere, und, Hebel-Schere, Blechschere, min., Hebelübersetzung, QR5061112, HRC, Erdi, Ideal-Hebelblechschere, Spezial-Edelstahl, mit, Ideal-Schere, Blech-Schere, Hebel-Blechschere, 3070710150, 70710150
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 11,73*
€ 13,76*
2 Tage
88
1
€ 6,90*
ab € 11,91*
€ 15,00*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,62*
€ 15,83*
7 Tage
88
1
€ 4,95*
ab € 13,17*
€ 16,38*
1 Tag
88
1
€ 7,90*
ab € 13,27*
€ 16,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D146-200
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.