Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer MasterCheck3.2 Weidmüller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannungsprüfer MasterCheck3.2 Weidmüller
Spannungsprüfer MasterCheck3.2 Weidmüller
Artikel-Nr.:
     4012-208613
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9918880000
EAN/GTIN:
     4032248405763
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Durchgangsprüfer
Spannungsprüfer Master Check

Ausführung: Geprüft und zugelassen nach EN/IEC 61243-3 (DIN VDE 0682-401), zweipolig. Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit zwei Prüfgriffen und flexiblem Verbindungskabel. Die Prüfgriffe können verbunden und somit einhändig verwendet werden.
Lieferung inkl. Batterien.

Anwendung: Zum Prüfen von Gleich- und Wechselspannungen sowie für Durchgangs-, Halbleiter-, Polaritäts- und Phasenprüfungen.

Weitere Informationen:
Gleichspannung min.:
12
Gleichspannung max.:
690
Wechselspannung min.:
12
Wechselspannung max.:
690
Anzeige:
LED
Durchgangsprüfung:
Ja
Drehfeldrichtungsprüfung:
Nein
Phasenprüfung:
Nein
Polaritätsprüfung:
Ja
Lastzuschaltung:
Nein
Messkategorie:
CAT IV 300 V
Markenname:
Weidmüller
Herstellername:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
9918880000
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Spannungsprüfer, weidmüller durchgangsprüfer, durchgangsprüfer, multimeter catiii, 55710010, Check, Master, Spannungs-, Weidmüller
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 30,27*
€ 36,22*
Lager 4012
67
1
€ 6,90*
ab € 30,85*
€ 36,23*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 31,65*
€ 36,98*
1
€ 5,46*
ab € 32,52*
€ 38,10*
1 Tag
67
1
€ 7,90*
ab € 32,48*
€ 38,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9201310000
ab € 5,41*
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.